プラス工具
C面取りカッター ノンコート
材質(刃)
SKH51
刃先角度(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12934244
CC 16.5X90°XS
60
10
16.5
3.2
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12934260
CC 20.5X90°XS
65
12
20.5
3.5
¥
10,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください