マキタ
充電式トリマ
付属品
バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~13000
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36(MAX40)
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
内容量
1台
関連資料:
(5.71MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935145
RT002GRDX
¥
103,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった