マキタ
充電式トリマ
付属品
バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000~30000
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用充電:約27/フル充電:約40
内容量
1台
関連資料:
(3.69MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935170
RT51DRG
¥
75,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください