マキタ
充電式防じんミニサンダ
付属品
バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:14000、低速:11000
パッド寸法(mm)
112×102
ペーパー寸法(mm)
面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用充電:約27/フル充電:約40
内容量
1台
関連資料:
(2.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935364
BO480DRG
¥
54,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください