マキタ
充電式防じんミニサンダ
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:14000、低速:11000
パッド寸法(mm)
112×102
内容量
1台
関連資料:
(2.19MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ペーパー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935380
BO480DZ
バッテリー・充電器別売
面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください