曜日別特売

充電式クリーナ(オリーブ)

充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ充電式クリーナ(オリーブ) - マキタ
(3件のレビュー)
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA吸込仕事率(W)100連続使用時間(分)80バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40)充電時間(分)実用:約19/フル:約28集塵容量(mL)250商品タイプ本体+バッテリー内容量1台
関連資料:(6.4MB)
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935407CL003GRDO
59,100
45,980
50,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12935407
2026-02-20
用途: 施設改修、住宅改装等
建設業・工事業

プラスターボード等の粉物を吸い込んだ後はフィルター清掃までバラさないと、やっぱり次は吸い込みが悪いのは下位モデルと変わらない。
逆に紙フィルターモデルの方が強いかも?
バッテリーはフルパワーだとバカ食いで直ぐ使えなくなるから、普段はレベル半分で良いですね。
オリーブ色は白いボード粉の汚れが目立つ、これは白いモデルの方が気にならないだろうね。

2025-05-15
用途: 自宅の掃除に
製造業

昔に買ったことのある掃除機は、パワーが足りず、ホコリが取り切れなくて、本当に不満だらけでした。ですが最近、家のリノベ作業でやってきた職人さんが、めちゃくちゃ快適そうに、マキタのこちらのクリーナーを使っていたのです。「工事のほこりや木屑もよく吸うし、よさそうですね」と聞いてみると、「こいつのパワーはスゴイし、充電も早く、ストレスがないんすよ。うちはみんなサイクロンのこれになりましたよ!」と実演して見せてくれました。歳を重ねると、もう大きな掃除機を出したりしまったりするのがおっくうで…。こればかり使いそうです。あと、もう少しだけ最高パワーが長持ちしてくれるとありがたいです。

対象商品 : 12935407
2023-03-21
用途: 社内掃除
建設業・工事業

吸い込みもよく、場所もとらないので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする