マキタ
充電式クリーナ(オリーブ)
付属品
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ
セット内容
本体のみ
長さ(mm)
1106
幅(mm)
113
質量(kg)
1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
色
オリーブ
高さ(mm)
177
電圧(V)
直流36
吸込仕事率(W)
パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15
集塵容量(L)
0.25
機能
ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト
集塵方式
サイクロン一体型
適合バッテリー
BL4025
商品タイプ
本体のみ
内容量
1台
関連資料:
(6.4MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935425
CL003GZO
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった