曜日別特売

125ミリ充電式チップソーカッタ

125ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ125ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ125ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ125ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ125ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ125ミリ充電式チップソーカッタ - マキタ
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA/ケース付き充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12935450CS003GRDX402.5
106,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする