マキタ
125ミリ充電式チップソーカッタ
付属品
バッテリー・充電器別売
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
40
内容量
1台
関連資料:
(6.4MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935459
CS003GZ
バッテリー・充電器別売
40
2.5
¥
47,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった