マキタ
100ミリ充電式ディスクグラインダ
付属品
バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
砥石径(Φmm)
100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6.0
バッテリー容量(Ah)
4.0
バッテリー電圧(V)
MAX40
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
充電時間(分)
実用充電:約31/フル充電:約45
内容量
1台
関連資料:
(4.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935468
GA045GRMX
¥
106,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください