マキタ
100ミリ充電式ディスクグラインダ
付属品
バッテリBL4040×2、急速充電器DC40RA/ケース付き
回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
砥石径(Φmm)
125
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6.0
バッテリー容量(Ah)
4.0
バッテリー電圧(V)
MAX40
砥石取付穴径(Φmm)
22.23
充電時間(分)
実用充電:約31/フル充電:約45
内容量
1台
関連資料:
(4.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935486
GA047GRMX
¥
109,700
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください