マキタ
充電式レシプロソー
付属品
バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)
13
切断能力(mm)パイプ
50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3000
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用充電:約27/フル充電:約40
内容量
1台
関連資料:
(1.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935529
JR184DRGT
¥
60,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください