マキタ
充電式レシプロソー
付属品
バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF/ケース付き
ストローク(mm)
22
切断能力(mm)パイプ
130
切断能力(mm)木材
255
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3100
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約27(実用充電)、約40(フル充電)
内容量
1台
関連資料:
(2.03MB)
注意
※レシプロ刃別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935547
JR189DRGX
¥
86,900
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください