マキタ
充電式レシプロソー
(1件のレビュー)
ストローク(mm)
22
質量(kg)
2.5※バッテリ含む
電源(V)
直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
410×81×182
機能
ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ
外径130
切断能力(mm)木材
厚さ255
ストローク数(min
-1
[回/分])
3100
1充電当たりの作業量
木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
内容量
1台
関連資料:
(2.03MB)
(2.03MB)
注意
※バッテリ・充電器・ケース・レシプロ刃別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935556
JR189DZ
¥
28,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください