曜日別特売

モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ

モノマックスRM560Z-TIN 高速超硬リーマ - RYOCO(菱高精機)
用途高速超硬リーマ TiNコート付 通り穴用材質超硬コーティングTiN適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ステンレス鋼、ネズミ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮、アルミ、アルミ合金内容量1本
全106種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12939266RM560Z-TIN 1001041609.510
31,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12939275RM560Z-TIN 1011041609.510.1
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939284RM560Z-TIN 1021041609.510.2
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939300RM560Z-TIN 1031041609.510.3
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939309RM560Z-TIN 1041041609.510.4
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939318RM560Z-TIN 1051041609.510.5
31,100
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
12939327RM560Z-TIN 1061041609.510.6
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939336RM560Z-TIN 1071041609.510.7
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939345RM560Z-TIN 1081041609.510.8
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939354RM560Z-TIN 1091041609.510.9
33,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939370RM560Z-TIN 1101041609.511
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939379RM560Z-TIN 1111041609.511.1
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939388RM560Z-TIN 1121041609.511.2
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939397RM560Z-TIN 1131041609.511.3
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939406RM560Z-TIN 1141041609.511.4
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939415RM560Z-TIN 1151241609.511.5
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939424RM560Z-TIN 1161241609.511.6
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939440RM560Z-TIN 1171241609.511.7
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939449RM560Z-TIN 1181241609.511.8
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939458RM560Z-TIN 1191241609.511.9
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939467RM560Z-TIN 1201241609.512
33,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
12939476RM560Z-TIN 1211241609.512.1
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12939485RM560Z-TIN 1221241609.512.2
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12939494RM560Z-TIN 1231241609.512.3
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12939510RM560Z-TIN 1241241609.512.4
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12939519RM560Z-TIN 1251241609.512.5
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939528RM560Z-TIN 1261241609.512.6
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939537RM560Z-TIN 1271241609.512.7
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939546RM560Z-TIN 1281241609.512.8
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939555RM560Z-TIN 1291241609.512.9
37,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939564RM560Z-TIN 1301241609.513
34,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
12939580RM560Z-TIN 1311241609.513.1
37,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12939589RM560Z-TIN 1321241609.513.2
37,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12939598RM560Z-TIN 1331241609.513.3
37,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12939607RM560Z-TIN 1341241609.513.4
37,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
12939616RM560Z-TIN 1351261609.513.5
35,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12939625RM560Z-TIN 1361261609.513.6
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939634RM560Z-TIN 1371261609.513.7
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939650RM560Z-TIN 1381261609.513.8
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939659RM560Z-TIN 1391261609.513.9
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939668RM560Z-TIN 1401261609.514
35,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12939677RM560Z-TIN 1411261609.514.1
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939686RM560Z-TIN 1421261609.514.2
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939695RM560Z-TIN 1431261609.514.3
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939704RM560Z-TIN 1441261609.514.4
38,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939720RM560Z-TIN 1451261609.514.5
35,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
12939729RM560Z-TIN 1461261609.514.6
38,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939738RM560Z-TIN 1471261609.514.7
38,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939747RM560Z-TIN 1481261609.514.8
38,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
12939756RM560Z-TIN 1491261609.514.9
38,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする