曜日別特売

防水LEDズームライト

防水LEDズームライト - オーム電機防水LEDズームライト - オーム電機防水LEDズームライト - オーム電機防水LEDズームライト - オーム電機
(1件のレビュー)

スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
1100ルーメン、27880カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK
携帯ストラップ付
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)

付属品ストラップブラック本体質量(g)約265(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約50×159保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約1100照射距離(m)約334電球の種類LED内容量1個
取扱説明書:(1.25MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853735LHA-KS331Z-S2
4,780
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 点検など
その他業種

電源OFFからスイッチONした際に、高輝度、低輝度、フラッシュと、最初の点灯モードが切り替わるのが煩わしい。
電源OFFからの点灯時は常にモード固定で、その後ユーザーが操作して選択する方が良かった、モード選択は既に搭載されて居るので、電源OFFからのモードを固定して欲しかったと言うだけ。
あと、低輝度モードは、予想通りだけど点滅による減光なので、高速点滅が気になる人には向かないかも、因みに私は気になる性質。
明るさは十分だが、ズーム時のスポット径はもう少し絞って欲しかったし、ズームの操作は正直重いと感じる、片手での操作を前提としているとは思えない。
逆にON/OFFのスイッチ操作は軽い、耐久性が気になる部分だけに、ここはしっかりした手応えが欲しかった。
付属のストラップを取り付けると、天井を照射する様に床に置いた時、真上を照らさないのも減点、ストラップは付けたいが、付けると垂直に立たないので注意。
明るさなどの機能面は満足だが、操作系や形状面は正直不満点が多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする