曜日別特売

防水LEDズームライト

防水LEDズームライト - オーム電機防水LEDズームライト - オーム電機防水LEDズームライト - オーム電機防水LEDズームライト - オーム電機防水LEDズームライト - オーム電機防水LEDズームライト - オーム電機

スライド式フォーカス調整機能付き、保護等級IPX6の耐水仕様、アルミボディ

付属品ストラップ材質アルミシルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×長さL(Φmm×mm)
連続使用時間(時間)
消費電流(mA)
使用電池
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853760LDA-Y3WZ-S2約22.5×89明るさ10%まで:約16、明るさ5Lmまで:約17.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)最大約150単3形乾電池1本(別売)約60
918
829
912(税込)
当日出荷
12853769LDA-Y4WZ-S2約22.5×130.5明るさ10%まで:約3、明るさ5Lmまで:約22.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)最大約600単3形乾電池2本(別売)約200
948
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする