オーム電機
LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ
点灯色は電球色
携帯用クリップ付
本体質量(g)
約21(電池別)
平均演色評価数
Ra80
直径×長さL(Φmm×mm)
13.6×135(クリップ部除く)
保護等級
IPX2
連続使用時間(時間)
明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源
電球色系LED×1個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
光束(Lm)
色(本体)
電球の種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12854478
LH-PY1L-G2
単4形乾電池×2本(別売)
約20
ゴールド
LED
アルミ
¥
818
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください