CAPTAIN STAG
CSブラックラベル FDコンテナ
フタにロック機能付。コンパクト収納。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12940955
UL-1075
51.3
530×365×335
ブラック
75
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
12940964
UL-1074
20
365×265×285
ブラック
85
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください