CAPTAIN STAG
トーランド FDコンテナ用キャリー
ワイドタイヤだから接地面が広くかさばる荷物もラクラク運べ安定感抜群。FDコンテナがジャストフィット。サイドフレーム付。
色
カーキ
材質(本体)
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
質量(g)
4300
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×570×1000
ロープ長さ(m)
1.2
収納寸法(mm)
560×570×1000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941077
UL-1048
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください