CAPTAIN STAG
コンテナボックス No13
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
900
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
255
有効内寸法・高さ(mm)
140
有効内寸法・幅(mm)
375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941016
UL-1049
1台
13
447×297×162
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
05364628
UL-1049
1セット(50個)
13
-
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください