CAPTAIN STAG
コンテナボックス No25
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1100
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
255
有効内寸法・高さ(mm)
240
有効内寸法・幅(mm)
(上の口部分)375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941025
UL-1050
1台
24
447×297×260
(上の口部分)375×255×240
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
05364637
UL-1050
1セット(42個)
24
-
-
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください