CAPTAIN STAG
コンテナボックス No22
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1500
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
330
有効内寸法・高さ(mm)
155
有効内寸法・幅(mm)
460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941034
UL-1051
1台
23
545×379×178
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05364646
UL-1051
1セット(36個)
23
-
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください