曜日別特売

コンテナボックス No45

コンテナボックス No45 - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。

材質ポリプロピレン質量(g)2000フタあり外寸法・幅(mm)545外寸法・高さ(mm)322外寸法・奥行(mm)379コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12941050UL-10521台45ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
05364655UL-10521セット(28個)45ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 事務整理

何処のメーカーも内寸法を同じで製作している為に希望するサイズが見つからないのでNo45を選択したがやはりだめであった。
目的は記録ファイルの収納保管であるがW、Dの寸法は希望のサイズであるがH寸法がファイルの状態で背表紙を並べて収納すると蓋が閉まらない
この使い方の製品制作してください。全体が大きすぎると邪魔になります。
当方はファイルが倒れないようにブックスタンドで仕切りをします。

対象商品 : 12941050
2025-02-02
用途: キャンプ用品
自動車・二輪車・自転車関連業

色デザインは良かったですが残念な点が1点ありました。
中の四隅に補強の為かフレームが出ているので端まできちんと整理出来ません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする