CAPTAIN STAG
コンテナボックス No50
(1件のレビュー)
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
2400
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
375
有効内寸法・高さ(mm)
185
有効内寸法・幅(mm)
630
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941059
UL-1053
1台
50
716×425×208
630×375×185
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
05364671
UL-1053
1セット(24個)
50
-
-
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください