CAPTAIN STAG
タフコンテナ47
頑丈で軽い。持ち運べる収納保管ボックス。簡易的な腰掛に。フタを立てかけられるグリップシート付。
材質
本体:ポリプロピレン、グリップシート:合成ゴム
質量(g)
2600
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×390×380
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
480
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12940998
UL-1070
47
585×390×380
グリーン
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12941007
UL-1071
47
585×390×380
カーキ
¥
7,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください