曜日別特売

はやく効くお酢の除草剤

はやく効くお酢の除草剤 - TOMSON(トムソン)はやく効くお酢の除草剤 - TOMSON(トムソン)はやく効くお酢の除草剤 - TOMSON(トムソン)
(3件のレビュー)

食品由来成分100%だからペットや子供に安心なお酢の除草剤。※乳化剤(展着剤の役割)により満遍なく液体が付着する為、除草効果が高い。※効果:茎や葉の表面から吸収され、最速約1時間で効果発現。※気温により効果の発現に差異が生じます。※スギナ・シロツメグサ等難防除雑草にも効果。※手でつぶせるエコパック。

用途お酢の除草剤適合雑草広葉雑草・スギナ・ドクダミ・ゼニゴケ・スズメノヒエ成分食酢(合成酢)・乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)適合作物野菜類、花き類、樹木等内容量1本
注意
※農林水産省指定特定防除資材。
※保管の際は直射日光及び高温多湿を避け、しっかり栓をして保管してください。
※使用する前にラベルをよく読み、用法を守ってお使いください。
※記載した目的以外には使用しないでください。
※散布時の雑草の背丈、葉や茎の面積が大きいほど効果が確実となりますので、散布前に雑草を刈り取らないでください。
※土の中では効果を発揮しないため、雑草発生前の散布や草刈り後の散布には効果がありません。
※散布後6時間以内に雨が降った場合は、効果が劣る可能性があります。雨が降った場合は、葉面が乾いてから再散布してください。
※作物に本剤が付着すると薬害が生じる恐れがありますので、薬液が作物にかからないように十分注意して散布してください。
※低温時は、効果が劣ったり発現が遅れる可能性があります。なるべく高温時の葉が乾いている時に散布してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
剤形
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12940718-スプレータイプ1
オープン
639
703(税込)
当日出荷
12940727-シャワータイプ2.2
オープン
799
879(税込)
当日出荷
12940736-シャワータイプ4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 会社の構内の除草

お酢なので薬剤ではない為安心なのと、意外と即効性があり草が早く枯れたのでリピートしました。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 12940736
2024-04-16
用途: 駐車場・裏庭の除草用
建設業・工事業

シャワータイプなので、液が均等では無かったようで枯れた部分と青々している草と対照的でしたが、効いてるなと感じました。大きいボトルを注文したので持ちながらの作業は重くて大変でした。まだまだ範囲が広いので続けて使用します。やはり根の深いドクダミには全然効いてません。

1が参考にしています
対象商品 : 12940736
2023-05-03
用途: 庭の除草
日本整体師認定協会教育・研究機関

庭の除草に使いました。翌日には萎れており、効き目は確かでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする