お酢で作ったコケの除草剤

お酢で作ったコケの除草剤 TOMSON(トムソン)

食品由来成分100%だからペットや子供に安心なお酢のコケ用除草剤
成分:食酢(合成酢)・乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル)
効果:1~3日で効果発現。ギンゴケ・ゼニゴケ等様々なコケに効果。
手でつぶせるエコパック

用途お酢のコケ用除草剤 容量(L)1 使用期限開封後3年 適合作物コケの駆除 適合雑草ギンゴケ・ゼニゴケ等様々なコケ 剤形スプレー剤 農耕地/非農耕地非農耕地用 内容量1本
注意
※農林水産省指定特定防除資材 ※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12940745 -
オープン
639
703 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ペットやお子様がいる家庭でも安心な『お酢』でできた除草剤

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする