年賀状看板 2023

年賀状看板 2023 - グリーンクロス年賀状看板 2023 - グリーンクロス年賀状看板 2023 - グリーンクロス年賀状看板 2023 - グリーンクロス年賀状看板 2023 - グリーンクロス年賀状看板 2023 - グリーンクロス年賀状看板 2023 - グリーンクロス年賀状看板 2023 - グリーンクロス

地域、周辺住民の皆様へのイメージアップ看板になります。年始のご挨拶と周辺環境への配慮、感謝を伝える事でイメージアップに繋がります。看板は無反射仕様になっています。

用途工事現場などのイメージアップに。周辺環境への配慮に。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート質量(kg)9文字内容年賀状看板タイプ無反射取付方式スタンド式板面(縦×横)(mm)1500×1100枠寸法(mm)1550×1100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12941217usa-2
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12941226usa-3
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12941235usa-4
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12941244usa-5
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする