曜日別特売

電子ホイッスル 爆笛

電子ホイッスル 爆笛 - D&F電子ホイッスル 爆笛 - D&F
(2件のレビュー)

飛沫が飛ばないので衛生的。軽量・コンパクト設計。

付属品ストラップ材質アルミニウム寸法(mm)117×26シルバー質量(g)47使用電池アルカリ単3×1使用環境温度(℃)-5~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12941619K-681
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12941619
2025-10-03
用途: フォークリフト作業時の安全確保
サービス業

今までは吹くタイプの警笛を使用していたが、衛生的かつ携帯にも便利でありとても良い

対象商品 : 12941619
2024-01-09
用途: 車の誘導
建設業・工事業

音が小さすぎて全く聞こえない。不良品?
返品したいが手間を考えると・・・

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする