YETIAN(いえてん)
HAMAGLO WHITE MAGIC 人工皮革
天然を超える人工皮革。柔軟性と耐久性を両立。一度ハマるとやめられない。
材質
人工皮革、ポリエステル、羊皮
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
柔軟性・耐久性
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941874
H907
M
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
12941890
H907
L
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください