YETIAN(いえてん)
N8900 高所用ハイガード
鋼製先芯入り高所用長マジック。3本マジックでホールド感に優れています。
用途
高所作業、建築業
形状
ハイカット
色
ブラック
材質(アッパー)
つま先部:本革 その他:PU(パンチング)
材質(ソール)
合成ゴム
機能
反射材使用
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12941899
N8900
24.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
12941908
N8900
25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
12941917
N8900
25.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
12941926
N8900
26
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
12941935
N8900
26.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
12941944
N8900
27
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
12941960
N8900
28
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください