曜日別特売

N6020 ミッドカットセーフティー

N6020 ミッドカットセーフティー - YETIAN(いえてん)N6020 ミッドカットセーフティー - YETIAN(いえてん)N6020 ミッドカットセーフティー - YETIAN(いえてん)
(1件のレビュー)

鋼製先芯入り3本マジックスニーカー作業靴。ミドルカットタイプ。

用途建築、軽作業形状ミドルカット白/ブルー材質(アッパー)PU(パンチング)材質(ソール)合成ゴム機能通気性足幅3E材質(先芯)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12942215N602025
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
12942224N602025.5
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
12942240N602026
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
12942249N602026.5
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
12942258N602027
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
12942267N602028
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-23
用途: 普段用に
その他業種

ハイカットの靴を探していたので、お手頃の値段なので2足買って普段用に履いています。ハイカットなのでしっかり足が支えられて履き心地も良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする