YETIAN(いえてん)
N6050 ミッドカットセーフティー
一部本革使用の鋼製先芯色オシャレ作業靴。
用途
土木、建設業、軽作業
材質(ソール)
合成ゴム
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
色
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12942398
N6050
25
ヒモタイプ
白/グリーン
スニーカー
ミドルカット
PU+牛ベロア皮
鋼
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
12942407
N6050
25.5
ヒモタイプ
白/グリーン
スニーカー
ミドルカット
PU+牛ベロア皮
鋼
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12942416
N6050
26
ヒモタイプ
白/グリーン
スニーカー
ミドルカット
PU+牛ベロア皮
鋼
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12942425
N6050
26.5
ヒモタイプ
白/グリーン
スニーカー
ミドルカット
PU+牛ベロア皮
鋼
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12942434
N6050
27
ヒモタイプ
白/グリーン
スニーカー
ミドルカット
PU+牛ベロア皮
鋼
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
12942450
N6050
28
ヒモタイプ
白/グリーン
スニーカー
ミドルカット
PU+牛ベロア皮
鋼
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください