曜日別特売

メタルチップソー切断機 キッドカット

メタルチップソー切断機 キッドカット - SUZUKID(スズキッド)メタルチップソー切断機 キッドカット - SUZUKID(スズキッド)メタルチップソー切断機 キッドカット - SUZUKID(スズキッド)メタルチップソー切断機 キッドカット - SUZUKID(スズキッド)メタルチップソー切断機 キッドカット - SUZUKID(スズキッド)メタルチップソー切断機 キッドカット - SUZUKID(スズキッド)メタルチップソー切断機 キッドカット - SUZUKID(スズキッド)メタルチップソー切断機 キッドカット - SUZUKID(スズキッド)
(1件のレビュー)

小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。

用途鉄・ステンレスの切断に。質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])約5000切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383刃数(p)40入力電圧(V)AC100切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45切断能力(mm)パイプ60定格時間(分)30切断能力(mm)パイプ角50×50回転角度(°)ターンテーブル:左45~0(直角)~右45チップソー厚さ(mm)1.8チップソー外径(Φmm)180チップソー内径(Φmm)20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12942468KC-180-
26,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
69425679KC-180【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メタルチップソー キッドカット KC-180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12942468
2023-04-21
用途: DIY
株式会社ダイフク建設業・工事業

キレアジ抜群!新品の刃は、切り口にヤスリ研磨なしでも良いくらいスパッとしてます。材料の固定にコツが、いるかもしれませんが、大変満足しております。DIYには、充分な性能と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする