エフピコ
APデリ- 本体
個食対応の透明カップ容器。蓋は安全なエッジ加工&蓋を開けるときに便利なつまみ付き。安定した積み重ねが可能。カチッと密封できる内嵌合蓋。
材質
エコAPET
再生材使用率(%)
80
商品タイプ
本体
再生材使用
使用
注意
※蓋は別売り。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12945304
130-90 エコ
1ケース(50枚×32袋)
129
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12945295
110-110 エコ
1ケース(50枚×48袋)
110
31
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980