エフピコ
WPS-角 エコ蓋付
WPS-角シリーズ、蓋付きの折箱容器です。仕切り付きの内装(別売)で、セットメニュー提案の幅が広がります。
材質
[本体]PSP、[蓋]エコAPET
色
市松金
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※内装は別売り。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12980469
270-270V市松金
1ケース(10枚×6袋)
270×270×48
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12980435
235-235S市松金
1ケース(10枚×9袋)
235×235×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12980444
235-235V市松金
1ケース(10枚×9袋)
235×235×48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12980460
255-220V市松金
1ケース(10枚×9袋)
255×220×48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12980478
300-300S市松金
1ケース(10枚×4袋)
300×300×30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980