エフピコ
WPS-角 エコ蓋付
透明蓋付きの折箱。かぶせタイプ。
材質
PSP
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※内装は別売り。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12980505
300-300V赤焼板目黒
1ケース(10枚×4袋)
300×300×48
赤焼板目黒
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12980496
255-220V柾目朱
1ケース(10枚×9袋)
255×220×48
柾目朱
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980