エフピコ
WPS-丸 エコ蓋付
丸型の折箱容器。かぶせタイプの蓋付。バラちらし寿司にピッタリな華やかなデザイン。
材質
[本体]PSP、[蓋]エコAPET
色
花かすみ朱
寸法(Φ×mm)
250×41
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
内容量
1ケース(15枚×6袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12980575
250V 花かすみ朱
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980