WEICON
リペアースティック(マルチ)
表面修理(修正)のためのオールラウンド製品です。
亀裂、穴、損傷および漏れを埋めて補修します。
補修後、60分後には加工(やすりがけや穴あけ)が可能です。
NSF ANSI61規格認証品。
用途
金属・木材・石材・ガラス・セラミック・硬質プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリテトラフルオロエチレン等のプラスチック・天然の粘着性を有するフッ素系炭化水素を除く)など様々な用途に使用できます。
工業用途だけでなく、工芸品やDIY等でも使用できます。
使用方法
修理に必要な分だけカッターナイフなどを使用し、切断してください。
この際、樹脂(外側)と硬化剤(内側)の比率が1対1になるように垂直に切断してください。
リペアースティックの色が均一になるまで手でよくこねて混ぜ合わせてください。
混ぜ合わせたものを使用可能時間以内(約4分)で対象物に塗布してください。
約1時間で硬化し、加工(ヤスリ掛け、穴あけ)が可能になります。
色
(混合後)白
剪断強度(N/mm
2
)
6.5
耐熱温度(℃)
-25~120
硬化時間(分)
60(強度50%)
耐薬品性
(耐化学薬品)アルコール類、エステル、塩水溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)
エポキシ樹脂、鉱物充填剤
貯蔵期間
保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間
24時間(強度100%)
使用可能時間(分間)
4
危険物の類別
非危険物
耐圧強度(N/mm
2
)
40
硬度(ショア D)
70
内容量
1個
注意
※皮膚に刺激を与えたり、アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。保護手袋を着用してください。皮膚の付着した場合は多量の水で充分に洗い流してください。
※眼に入ると大変危険で重篤な症状を引き起こす可能性があります。眼、顔面用の保護具を着用してください。眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗い、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けても眼の刺激が続く場合は、医師の診察または手当を受けてください。
※水生生物に非常に強い毒性があり、長期継続的影響により有害物質となりますので、環境への放出は避けてください。
※粉塵を吸入しないようにし、取扱い後はよく洗ってください。
※衣服に付着した時は汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯してください。
※直射日光を避け、乾燥した状態で室温(約20℃)で保管してください。
※内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
※表面をきれいにし、油分も取り除き、必要なら滑 り止めして下さい。
※室温(約20℃)でご使用ください。これより高い温度では、リペアスティックの寿命と硬化時間が短くなります
※室温が16℃以下の温度では硬化に時間がかかります。5℃以下では硬化が止まります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12942705
10539115
115
¥
7,030
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
12942714
10539057
57
¥
4,530
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください