WEICON
配管補修キット(30分硬化
破損した配管用の緊急補修キット。
工具を必要とせず30分で作業が完了します。
使用方法
流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。
補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。
リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。
こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。
補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。
補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。
巻き付け後もテープを水で湿らせてください。
30分以内にテープが硬化し補修が完了します。
色
(硬化後)ダークグレー
耐熱温度(℃)
[リペアースティック]-50~120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで
硬化時間(分)
[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7~10(強度35%)
完全硬化時間
[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分
使用可能時間(分間)
[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3~5
危険物の類別
非危険物
混合比
樹脂剤1:硬化剤1
使用期限
24ヶ月(未開封、18~25℃)
内容量
1個
注意
※皮膚に刺激を与えたり、アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。保護手袋を着用してください。皮膚の付着した場合は多量の水で充分に洗い流してください。
※眼に入ると大変危険で重篤な症状を引き起こす可能性があります。眼、顔面用の保護具を着用してください。眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗い、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けても眼の刺激が続く場合は、医師の診察または手当を受けてください。
※水生生物に非常に強い毒性があり、長期継続的影響により有害物質となりますので、環境への放出は避けてください。
※粉塵を吸入しないようにし、取扱い後はよく洗ってください。
※衣服に付着した時は汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯してください。
※直射日光を避け、乾燥した状態で室温(約20℃)で保管してください。
※内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
内容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12942730
10710001
50
1.5
28[補修テープ]
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
12942739
10710002
50
3.5
28[補修テープ]
¥
4,370
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
12942748
10710003
100
3.5
28[補修テープ]
¥
6,520
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
12942757
10710004
125
10
57[補修テープ]
¥
18,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください