曜日別特売

電熱ベストセット

電熱ベストセット - DiVaiZ

オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。
普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。
電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。
背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。
出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。
欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。

用途ワークウェア(電熱ウェア)。セット内容0052AZ電熱ベスト1枚、マルチモバイルバッテリー6700mAh1個、本体充電用MicroUSBケーブル1個種別ベストブラック質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:97×64×23.5混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100連続使用時間(時間)(弱)約35度の場合は約3・(中)約45度の場合は約2.5・(強)約55度は約2機能軽量・発熱・防寒温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)目安約4.5(2Aアダプタ使用時)充放電回数(回)目安約300内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129928952204AZ MM10334.561.599
オープン
取扱い終了
129929042204AZ LL10736.563.5103
オープン
取扱い終了
129929202204AZ LLLL11138.565.5107
オープン
取扱い終了
129929292204AZ 3L3L11540.567.5111
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする