電熱長袖インナー

電熱長袖インナー - DiVaiZ電熱長袖インナー - DiVaiZ電熱長袖インナー - DiVaiZ電熱長袖インナー - DiVaiZ電熱長袖インナー - DiVaiZ電熱長袖インナー - DiVaiZ電熱長袖インナー - DiVaiZ電熱長袖インナー - DiVaiZ
(1件のレビュー)

オンからオフまで対応する汎用性の高い長袖ジャケットです。
普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。
電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。
背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵。
出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。
欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。

用途ワークウェア(電熱ウェア)。種別長袖Tシャツ機能軽量・発熱・防寒ブラック混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100温度調節範囲(℃)(弱)約35・(中)約45・(強)約55内容量1着
注意
※本製品はバッテリーを付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129929380058AZ MM651074263.5
オープン
4,990
5,489(税込)
当日出荷
129929470058AZ LL671114464.5
オープン
4,990
5,489(税込)
当日出荷
129929560058AZ LLLL691154665.5
オープン
4,990
5,489(税込)
当日出荷
129929650058AZ 3L3L711194866.5
オープン
4,990
5,489(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 社内事務処理・運転の際
株式会社ユニーク卸売・小売業

電源を入れてすぐに暖かくなるので、朝、事務所が冷えてる時や、車が暖まるまで非常に重宝しています。事務所に一人でいるときは暖房もいらないので電気代の節約になるかも。たまにいつのまにか電源が落ちていることがありますが、バッテリーとの相性とかがあるのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする