曜日別特売

いつものごちそう 猫缶

いつものごちそう 猫缶 - ペットアイいつものごちそう 猫缶 - ペットアイいつものごちそう 猫缶 - ペットアイいつものごちそう 猫缶 - ペットアイいつものごちそう 猫缶 - ペットアイ
(3件のレビュー)

かつおとまぐろの血合肉ベースのゼリー仕立て
ビタミンE配合
お得な大容量サイズ

成分たんぱく質13.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分3.0%以下、水分84.0%以下、カロリー80kcal/100g容量(g)400内容量1個(400g)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12995117-かつお&まぐろ64-6533-71かつお・まぐろ、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
179
197(税込)
8日以内出荷
12995126-かつお&まぐろ しらす入り64-6533-72かつお・まぐろ、しらす、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
179
197(税込)
当日出荷
12995135-かつお&まぐろ ささみ入り64-6533-73かつお・まぐろ、ささみ、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
179
197(税込)
当日出荷
12995144-かつお&まぐろ かにかま入り64-6533-74かつお・まぐろ、かにかま、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
179
197(税込)
当日出荷
12995160-かつお&まぐろ かつおぶし入り64-6533-75かつお・まぐろ、かつおぶし、増粘多糖類、ビタミンE
オープン
179
197(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12995126
2024-03-21
用途: 地域猫のごはん
卸売・小売業

安価で大容量なのが助かります。魚の臭いがしっかりするウェットフードです。

1が参考にしています
対象商品 : 12995135
2024-01-04
用途: 飼い猫の餌
医療・福祉・介護関連業

ドライフードと混ぜてあげていますが、美味しそうに食べています。あっという間に完食します。

2023-06-27
用途: 猫の食事
その他業種

夏バテで他社の餌を食べなくなって
此方に注文
食べる様になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする