曜日別特売

いつものごちそう お魚ミックス

いつものごちそう  お魚ミックス - ペットアイいつものごちそう  お魚ミックス - ペットアイいつものごちそう  お魚ミックス - ペットアイいつものごちそう  お魚ミックス - ペットアイいつものごちそう  お魚ミックス - ペットアイいつものごちそう  お魚ミックス - ペットアイいつものごちそう  お魚ミックス - ペットアイいつものごちそう  お魚ミックス - ペットアイ
(1件のレビュー)

いつものごちそう かつお&まぐろ

容量(g)70内容量1個(70g)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
成分
タイプ
アズワン品番
原材料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12995169-たん白質10%以上、脂質0.1%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3%以下、水分86%以下、カロリー45kcal/100gかつお・まぐろ チキン入り64-6533-76かつお、まぐろ、チキン、増粘多糖類
オープン
69
76(税込)
8日以内出荷
12995178-たん白質10%以上、脂質0.1%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3%以下、水分86%以下、カロリー45kcal/100gかつお・まぐろ サーモン入り64-6533-77かつお、まぐろ、サーモン、増粘多糖類
オープン
69
76(税込)
8日以内出荷
12995187-たん白質10%以上、脂質0.1%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3%以下、水分86%以下、カロリー45kcal/100gかつお・まぐろ タイ入り64-6533-78かつお、まぐろ、タイ、増粘多糖類
オープン
69
76(税込)
8日以内出荷
12995196-たん白質10%以上、脂質0.1%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3%以下、水分86%以下、カロリー45kcal/100gかつお・まぐろ アジ入り64-6533-79かつお、まぐろ、アジ、増粘多糖類
オープン
69
76(税込)
8日以内出荷
12995205-たん白質10%以上、脂質0.1%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3%以下、水分86%以下、カロリー45kcal/100gかつお・まぐろ カニカマ入り64-6533-80かつお、まぐろ、カニカマ、増粘多糖類
オープン
69
76(税込)
8日以内出荷
12995214-たん白質7%以上、脂質1%以上、粗繊維1%以下、灰分1%以下、水分90%以下、カロリー52kcal/100g15歳以上 チキン入り65-1694-94魚介類(かつお・まぐろ等)、チキン、増粘多糖類、マルチビタミン、タウリン、グルコサミン、フラクトオリゴ糖
オープン
69
76(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12995214
2025-01-06
用途: ねこのおやつ
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

魚系を好まないので、チキン系が15歳以上でしかなく、試しに送料の金額合わせで購入してみたんですが、
正解でした。一瞬でなくなってしまい、ちゅーる並の勢い。次回も送料金額合わせに買ってみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする