ちょっと サビ落とし

ちょっと サビ落とし - 高森コーキ

業務用成分。強力サビ落とし!
肌に優しく強力に落ちる!
ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。
作業が楽。液だれしないクリーム状。

用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。対応材質ステンレス・金属部分主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応内容量1個(50g)
注意
※以下の製品には使用しないで下さい 金、銀、銅、金箔、銀箔、メッキ(各種表面加工)、鏡面仕上げ、樹脂、貴金属
※チューブを強く握ってキャップを開けると圧力により中身が飛び散ることがありますのでご注意下さい。
※使用する材質によりキズが付く場合があります。ご使用の際には特にご注意いただき、予め目立たない部分でお試しください。
※食器類・調理器具に使用後は食器用洗剤で洗ってお使い下さい。
※ステンレスの特性上、磨くと黒ずみが出ますがご心配はいりません。乾いたタオルなどで黒ずみがなくなるまで乾拭きしてください。
※幼児の手の届く場所におかないで下さい。
※万一飲み込んだ場合は、コップ1~2杯の牛乳や水を飲むなどの処置をし、また目に入った場合は水で十分洗い流し、いずれの場合にも医師の診断を受けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12995230TU-35
398
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする