曜日別特売

コードレス油圧式パンチャー

コードレス油圧式パンチャー - オグラ

穴あけ作業に

電源(V)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)40内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フトコロ(mm)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12995458N209WDS431-519840209
314,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
12995467156WDS431-519625156
268,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
12995449N208WDS431-519540208
275,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする