コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部

コードレス高周波バイブレータECV-Mバイブレータ部 - エクセン

背負い式バッテリーを採用し、バイブレータ用電源装置を内蔵したインバータ一体型バイブレータを実現しました。
バイブレータを操作する人員一人で作業が完結でき、省力化に貢献します。
軽量化と小型化を実現しました。
長時間打設作業が可能で、バッテリーの交換も容易です。
コネクタ接続も簡単で使いやすく、目でインバータの出力状態が確認可能です。

用途コンクリート打設として。電圧(V)36ホース径(Φmm)33振動数範囲(Hz)200内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
出力(W)
電流(A)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12995729ECV40AM-1.5M261-354819452508.71.5
302,500
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12995738ECV40AM-3M261-356234452508.73
326,700
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12995747ECV50AM-1.5M261-35501977400141.5
309,100
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12995756ECV50AM-3M261-35573477400143
333,300
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12995765ECV40RM-1.5M261-355919672508.71.5
312,400
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12995774ECV40RM-3M261-354234672508.73
336,600
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12995790ECV50RM-1.5M261-35541994400141.5
319,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12995799ECV50RM-3M261-35523494400143
343,200
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする