曜日別特売

うがい薬コロロ

うがい薬コロロ - SARAYA(サラヤ)
(2件のレビュー)

お口のWケアうがい薬。口臭除去とウイルス対策ができる。口腔ケアと感染対策まとめてひとつに。

医薬品医療機器等法指定医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13413218-1個(500mL)440
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13413209-1個(150mL)125
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 使用し易い500ml
不動産業

これ以上の容量だとかなり長く使うことになり、安定性や安全性に不安もあり最近ではこれ一択です

2025-12-30
用途: 利用者様のうがい
合同会社ACTMORE医療・福祉・介護関連業

場所も取らず、使い勝手も良いです。口臭予防にも良いかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする