曜日別特売

チュチュベビー L8020乳酸菌 薬用ハミガキジェル

チュチュベビー L8020乳酸菌 薬用ハミガキジェル - ジェクスチュチュベビー L8020乳酸菌 薬用ハミガキジェル - ジェクスチュチュベビー L8020乳酸菌 薬用ハミガキジェル - ジェクスチュチュベビー L8020乳酸菌 薬用ハミガキジェル - ジェクス
(1件のレビュー)

むし歯のないお口から発見されたL8020乳酸菌使用
1歳頃からご使用できます
フッ素(500ppm)配合、有効成分でむし歯の発生を防ぎます
キシリトール配合
殺菌剤
研磨剤不使用
発泡剤不使用のジェルタイプ
食品原料99.9%(フッ素以外)
医薬部外品
日本製

医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(50g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13413358いちご風味いちご風味
オープン
499
549(税込)
翌日出荷
13413367ぶどう風味ぶどう風味
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 乳幼児や口内管理の為

フッ素(500ppm)配合、キシリトール配合、殺菌剤、研磨剤不使用、発泡剤不使用のジェルタイプ、食品原料99.9%(フッ素以外)。出来る限りフッ素の少ない物でから何負担が少ないものでこれを。フッ素で無かったら◎。味も子供受けはするのでもんだいないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする